Beli battery 6v di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

  2. SOJIKYO Sealed Lead-Acid Rechargable Battery
    Mulai

    Rp82.900

    SOJIKYO Sealed Lead-Acid Rechargable Battery
    Deskripsi:
    sealed lead-acid rechargeable battery
    atribut:
    • Initial Current (A): Less than 1.26
  3. SMT Power Motorcycle Battery Type VRLA (Aki Motor Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  4. SAMOTO Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  5. SAMOTO Inverter (Inverter Solar Panel)
    Mulai

    Rp5.599.900

    SAMOTO Inverter (Inverter Solar Panel)
    Deskripsi:
    Status Display: Color segment display with LED indicator. View parameters such as AC voltage, AC frequency, PV voltage, PV current, output voltage, output frequency, battery voltage, and load current using the page turning key. LED displays mains power, charging status, inverter status, and fault status.
  6. Panasonic VRLA Battery (Aki Timbal)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Panasonic VRLA Battery (Aki Timbal)
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Ampere (AH): 150
    • Length (mm): 183
    • Width (mm): 532
    • Total Height (mm): 214
  7. Yuasa Wet Motorcycle Battery (Aki Motor Basah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Yuasa Wet Motorcycle Battery (Aki Motor Basah)
    Deskripsi:
    Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan ekspor.
    atribut:
    • Voltage (V): 6
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
  8. GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  9. Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  10. monotaro.id Clipboard Creative Foam (Papan Jalan)
    Mulai

    Rp10.900

  11. GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  12. Trustfire Rechargeable Battery Li-Ion (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp56.900

    Trustfire Rechargeable Battery Li-Ion (Baterai Cas)
    atribut:
    • Rated Capacity (mAh): 5000
    • Real Capacity (mAh): 3600
    • Voltage (V): 3.7
    • Dimensions (mm): 25x66
  13. SAMOTO Stabilizer Triac Control
    Mulai

    Rp2.999.900

    SAMOTO Stabilizer Triac Control
    Deskripsi:
    Stabilizer Samoto 2000VA STC2000 Triac Control Digital Stavolt Stabiliser Listrik STC2000VA Single Phase Series. Bisa di Aplikasi kan pada: Lampu ,LCD TV, Rice Cooker, Microwave, Oven, Printer, Computer dan Lainnya.
    atribut:
    • Actual Working Input Voltage (V): AC 85-268
    • Delay Time: Short Delay: 5sec Long Delay: 200sec
    • Input Voltage (V): AC 95-250
    • Input Voltage to Maintain High Precision Output (V): AC 100-250
    • Output Voltage: AC 220V±5% 50/60Hz
    • Protection: Over Voltage, Under Voltage, Overload, High Temperature, Short Circuit
  14. Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (100 to 199inch) (Vanbelt)
    20%
    Mulai

    Rp119.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (100 to 199inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
    atribut:
    • Type: B
    • Material: Rubber
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
    • Pitch Width (mm): 12.5
  15. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (141)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
Daftar Harga battery 6v Terbaru October 2026
SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)Rp79.900
SOJIKYO Sealed Lead-Acid Rechargable BatteryRp82.900
SMT Power Motorcycle Battery Type VRLA (Aki Motor Kering)Rp129.900
VOZ Valve Regulated Lead-Acid Motorcycle Battery Type AGM (Aki Motor Kering)Rp90.900
SAMOTO Stabilizer Single PhaseRp569.900
Yuasa Industrial Battery NP Series (Aki Industrial)Rp159.900
VOZ Electric Car Battery VRLA Deepcycle (Aki Motor Kering)Rp199.900
SAMOTO Inverter (Inverter Solar Panel)Rp5.599.900
Panasonic VRLA Battery (Aki Timbal)Rp1.599.900
Yuasa Wet Motorcycle Battery (Aki Motor Basah)Rp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)